曜日別特売
440817 ニューポリ規格袋0.03 プラマーク入 福助工業 02541109

ニューポリ規格袋0.03 プラマーク入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
幅(mm)180
サイズ(号)10
高さ(mm)270
内容量1袋(100枚)注文コード02541109品番440817
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

強度、透明度、開口性に優れております。
プラマーク入ですので商品を販売する外装に適しています。

材質
LDPE
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
サイズ(号)
10
サイズ
No.10
形状
平袋
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:成績書

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする