SG-65URS SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541174

SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
車輪径D(Φmm)65
許容荷重(daN)60
取付高(mm)85
内容量1個注文コード02541174品番SG-65URS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。
車輪の回転のみをロックするキャスターです。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)60取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)85材質(車輪)ウレタントラスコ品番327-7186形状自在型式SG型自在車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)85偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)68車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする