ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
02541217
品番
SG-75NUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
SG型自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
93
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
71
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02541217
SG-75NUS
02541253
SG-75URS
SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
材質が異なります。