車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)ウレタントラスコ品番327-7194形状自在型式SG型自在車車輪幅(mm)26金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)93偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪