SJ-100NS SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541305

SJ-100NS SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541305
SJ-100NS SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541305

SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード02541305品番SJ-100NS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)132材質(車輪)ナイロントラスコ品番379-7023形状自在車S型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)132偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02541305
2016-08-18
用途: 市販のカートのキャスターをこちらの大型のものに交換

直径10cmのストッパー付きとしては、探した限りもっとも廉価だった。使用上特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする