ユーエイキャスター
SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
100
100
125
車輪径D(Φmm)
100
100
125
取付高(mm)
132
132
168
取付高H(mm)
132
132
168
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02541341
品番
SJ-100RHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,790
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ハードゴム
形状
自在
型式
SJ型自在車
車輪幅(mm)
29
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
132
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
82
車輪径D(Φmm)
100
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
71×71(68×68)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪