※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ-125GUS SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541402 SJ-125GUS SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541402

SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02541402 品番 SJ-125GUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車 形状自在車S 型式SJ型自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)97 車輪径D(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐摩耗性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする