ドリル 超硬S M2285

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.03 注文コード02542584 品番M2285-10.03
参考基準価格(税別)¥118,420 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はドリル径など136種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.03 溝長(mm)61 全長(mm)103 シャンク径(Φmm)10 材質超超微粒子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする