曜日別特売
ST-50NS、M16×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02542967

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)74
ねじ径M16
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード02542967品番ST-50NS、M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60ねじ径M16軸長(mm)40取付高(mm)74材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式ST型自在車車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)23ピッチ/山(mm)2ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02542967ST-50NS、M16×4046009731ST-50NS M16×40ST-50NS、M16×40 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46009731ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02542477
2015-07-17
用途: 農業用トラクターに付ける作業機のスタンドのキャスターとして

元々のスペックがギリギリなので仕方がないが、ちょっと無理すると曲がってしまいます。
価格相応だと諦めてはいますが、もう少し強度がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする