ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 ねじ径UNF1/2 注文コード02542976 品番ST-50NS、UNF1/2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・ねじ径など16種類から選べます 他の種類を見る

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 ねじ径UNF1/2 軸長(mm)25 取付高(mm)74 材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式ST型自在車 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ピッチ/山(mm)20山 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)25 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02542976 ST-50NS、UNF1/2×25 46009747 ST-50NS UNF1/2×25 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 1個 779 税込857 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02542477
2015-07-17
用途:
農業用トラクターに付ける作業機のスタンドのキャスターとして

元々のスペックがギリギリなので仕方がないが、ちょっと無理すると曲がってしまいます。
価格相応だと諦めてはいますが、もう少し強度がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする