SUS-E-100NS SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544087 SUS-E-100NS SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544087 SUS-E-100NS SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544087

SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロン 注文コード02544087 品番SUS-E-100NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は車輪径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
オールステンレスキャスターで耐食性、耐水性に優れています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式SUS-E型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02544281
2022-01-05
用途:
製品の部品として
株式会社柏木ステンレス 様

金額 質 共に非常に良いと思います。
ベースの取り付け穴がハンマーと全く同じなので
交換などにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする