※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-ER-75N SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 02544437 SUS-ER-75N SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 02544437 SUS-ER-75N SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 02544437

SUS-ER型固定車・プレート式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 注文コード02544437 品番SUS-ER-75N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は車輪径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)92 材質(車輪)ナイロン 形状固定車 型式SUS-ER型固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする