曜日別特売
SUS-SG-50RHS SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-SG-50RHS SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544857
SUS-SG-50RHS SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544857
SUS-SG-50RHS SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544857

SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)50
取付高(mm)70
車輪幅(mm)28
内容量1個注文コード02544857品番SUS-SG-50RHS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

用途
水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)70材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SUS-SG型自在車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02544857
2016-11-01
用途: ポータブル発電機の足として
運輸・通信業

高さを必要としなかったため、輪径の小さい物を購入しました。ストッパーの大きさがやや大きめです。後日邪魔な場合は切削が必要かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする