車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)80
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
取付高(mm)93
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番379-7791
形状自在車
型式SUS-SG型自在車
質量(g)275
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパーなし
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪