車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)95×95
取付ピッチ(mm)74×74(67×67)
取付高(mm)144
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)32
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)
最大許容荷重(N[kgf])1200[122.4]
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪