車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)200
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)94×94(87×87)
取付高(mm)198
材質(車輪)ゴム(B入)
トラスコ品番296-3671
形状自在車S
型式J型自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)40
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
最大許容荷重(N[kgf])2000[204]
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪