車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)250
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)115×115(105×105)
取付高(mm)250
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)56
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)156
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
最大許容荷重(N[kgf])2500[255]
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪