三洋工具
三洋工具の ドリル
三洋工具の 鉄工用
三洋工具の 超硬鉄工用ドリル
ドリル 超硬S DLC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
9.2
注文コード
02547046
品番
DLC-OHFD9.2
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
9.2
溝長(mm)
65
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
表面処理
DLCコート