三洋工具
ドリル 超硬S LOHFD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.98
注文コード
02547457
品番
LOHFD12.98
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.98
溝長(mm)
115
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
13
材質
超硬