コンバム(旧:妙徳)
真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-40-15-N
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02547951
品番
NAPFOTS-40-15-N
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
・油溝付の平形タイプパッド
・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
ストローク(mm)
15
サイズ
配管部:M5×0.8
タイプ
バッファ式金具付
シリーズ
PFO(NAPFOTS)
記号
40
配管
めねじ
パッド径(Φmm)
Φ40
真空取出口
縦方向
材質(パッドゴム)
NBR(二トリルゴム)
注意
※画像は代表写真です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません