コンバム(旧:妙徳)
真空パッド PJ 2段じゃばらパッド 跡付き防止用コア(PJG用コア)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02548520
品番
CORE-15-PE
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・PJGパッドに取り付けて使用する専用アタッチメントでゴム製パッドのワークへの張付き、跡付きを防止!
適合
PJG-15
材質
PEEK
タイプ
PJG用コア
シリーズ
PJ(CORE)
記号
15
注意
※画像は代表写真です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません