曜日別特売

スローアウェイチップTNGG160402R-FX AC1135U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は形状・切刃長さ・ブレーカの有無など98種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
形状
正三角形[T]
切刃長さ(mm)
16.5
ブレーカの有無
両面
注文コード
02548940
品番
TNGG160402R-FX AC1135U
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種
ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応
シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応

用途
小型旋盤用
形状
正三角形[T]
切刃長さ(mm)
16.5
勝手
右[R]
内接円(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.2
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)
精度
G
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
膜厚(μm)
1
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
FX
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
AC1135U
ブレーカの有無
両面
穴径(mm)
3.81
インサート厚さ(mm)
4.76
頂角(°)
60
逃げ角(°)
0
チップ溝・穴記号
G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする