住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
VBGT110304R-FX AC1135U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・切刃長さ・ブレーカの有無
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
形状
菱形頂角[V]
切刃長さ(mm)
11.1
ブレーカの有無
片面
注文コード
02548967
品番
VBGT110304R-FX AC1135U
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種
ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応
シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応
用途
小型旋盤用
形状
菱形頂角[V]
切刃長さ(mm)
11.1
勝手
右[R]
内接円(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)
精度
G
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
膜厚(μm)
1
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
FX
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
AC1135U
ブレーカの有無
片面
穴径(mm)
2.8
インサート厚さ(mm)
3.18
頂角(°)
35
逃げ角(°)
5
チップ溝・穴記号
T