住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
DNMG150604N-SU AC4115K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・形状・ブレーカの有無
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
菱形頂角[D]
ブレーカの有無
両面
注文コード
02549719
品番
DNMG150604N-SU AC4115K
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。
ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。
高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
切れ味に優れ、低剛性ワークの高速低切込み加工に適した仕上げブレーカ
用途
ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで
形状
菱形頂角[D]
切刃長さ(mm)
15.5
内接円(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり 円筒穴
被削材
K(鋳鉄)
精度
M
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
コーティング
CVDコーティング
ブレーカ
SU
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.2
材種
AC4115K
ブレーカの有無
両面
穴径(mm)
5.16
インサート厚さ(mm)
6.35
頂角(°)
55
逃げ角(°)
0
チップ溝・穴記号
G