住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・形状・ブレーカの有無
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
正三角形[T]
ブレーカの有無
片面
注文コード
02549807
品番
TPMT160408N-SU AC4115K
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。
ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。
高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
切れ味に優れ、低剛性ワークの高速低切込み加工に適した仕上げブレーカ
用途
ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで
形状
正三角形[T]
切刃長さ(mm)
16.5
内接円(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
被削材
K(鋳鉄)
精度
M
勝手
なし[N]
コーティング
CVDコーティング
ブレーカ
SU
材種
AC4115K
ブレーカの有無
片面
穴径(mm)
4.4
インサート厚さ(mm)
4.76
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11
チップ溝・穴記号
T