NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S MDR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.1
注文コード
02550318
品番
MDR-R-0.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.1
溝長(mm)
1.2
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02550318
MDR-R-0.1
38761913
MDR-R 0.1
無限ミニチュアドリル
NS(日進工具)
1本
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました