画像準備中

ドリル 超硬S MDR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02550363 品番MDR-R-0.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品はドリル径など101種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)1.8 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒子 直径(Φmm)0.15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02550363 MDR-R-0.15 38761965 MDR-R 0.15 無限ミニチュアドリル NS(日進工具) 無限ミニチュアドリル NS(日進工具) 1本 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする