画像準備中

ドリル 超硬S MDR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.18 注文コード02550397 品番MDR-R-0.18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品はドリル径など101種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.18 溝長(mm)2.1 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒子 刃数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02550397 MDR-R-0.18 38761992 MDR-R 0.18 無限ミニチュアドリル NS(日進工具) 無限ミニチュアドリル NS(日進工具) 1本 3,498 税込3,848 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする