NS(日進工具)
ドリル 超硬S MDR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.25
0.25
0.25
0.26
0.11
0.12
0.13
0.14
0.16
0.17
0.19
0.21
0.22
0.28
0.29
0.31
0.32
0.33
0.34
0.36
0.37
0.39
0.41
0.43
0.44
0.49
0.52
0.54
0.56
0.57
0.58
0.59
0.61
0.62
0.63
0.64
0.66
0.67
0.69
0.71
0.72
0.74
0.81
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.99
溝長(mm)
3
1.2
1.4
1.8
2.1
2.4
2.6
3
3.3
5
6
7
8
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02550467
品番
MDR-R-0.25
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.25
溝長(mm)
3
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
刃数
2