画像準備中

ドリル 超硬S NSMD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02551465 品番NSMD-0.04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る
材質極超微粒子 全長(mm)40 直径(Φmm)0.04 溝長(mm)0.4 シャンク径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする