NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S NSPD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02551946
品番
NSPD-0.05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
極超微粒子
全長(mm)
40
直径(Φmm)
0.05
溝長(mm)
0.1
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
120
角度小数
120