ドリル 超硬S S-NVD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)15.3 注文コード02554773 品番S-NVD 15.3
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)15.3 溝長(mm)90 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)16 材質K10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする