MONARCH フィールドスコープ 82ED-S MONARCH フィールドスコープ 82ED-S Nikon(ニコン) 02558356

MONARCH フィールドスコープ 82ED-S MONARCH フィールドスコープ 82ED-S Nikon(ニコン) 02558356
MONARCH フィールドスコープ 82ED-S MONARCH フィールドスコープ 82ED-S Nikon(ニコン) 02558356
MONARCH フィールドスコープ 82ED-S MONARCH フィールドスコープ 82ED-S Nikon(ニコン) 02558356
MONARCH フィールドスコープ 82ED-S MONARCH フィールドスコープ 82ED-S Nikon(ニコン) 02558356
MONARCH フィールドスコープ 82ED-S MONARCH フィールドスコープ 82ED-S Nikon(ニコン) 02558356
MONARCH フィールドスコープ 82ED-S MONARCH フィールドスコープ 82ED-S Nikon(ニコン) 02558356
MONARCH フィールドスコープ 82ED-S MONARCH フィールドスコープ 82ED-S Nikon(ニコン) 02558356
MONARCH フィールドスコープ 82ED-S MONARCH フィールドスコープ 82ED-S Nikon(ニコン) 02558356

MONARCH フィールドスコープ 82ED-S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02558356
品番
MONARCH フィールドスコープ 82ED-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

独自の優れた光学系により、美しい見え味と、充分な明るさを備えたMONARCH フィールドスコープ。
【可視光域の極限まで色にじみを抑える、ED(特殊低分散)ガラス採用のアドバンスト・アポクロマート】
色収差補正システム「アドバンスト・アポクロマート」を搭載し、赤・青・緑の色収差だけでなく紫の色収差まで補正。可視光域の極限まで色にじみを抑えることが可能。自然な色味を再現し、高コントラストな見え味と解像力の高い視界を実現します。
【視野の隅々までシャープに結像する、フィールドフラットナーレンズシステム】
視野の中心部にフォーカスすると周辺部の像がぼけてしまう像面湾曲を、光学系全体で適正化する「フィールドフラットナーレンズシステム」を搭載。高度なレンズ設計により、非点収差やコマ収差も同時に補正し、視野の隅々までシャープかつクリアに観察することができます。
【全反射プリズムと光透過率に優れた多層膜コーティングによる明るい視界】
直視型にはポロプリズムを採用。反射面での光のロスがない全反射プリズムで、クリアな視界を実現。すべてのレンズやプリズムの透過面に、光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然な色彩で明るい視界を実現するとともに逆光時のフレアやゴーストも防ぎます。
【素早くフォーカスできる、距離対応フォーカスシステム】
距離対応フォーカスシステムを搭載。遠くの対象物のフォーカシングは微動、近くの対象物では粗動とスムーズなフォーカシングにより、対象に素早くピントを合わせることが可能です。フォーカスリングに新たなローレットパターンをデザインし、操作性を向上しています。
【信頼のボディー設計】
ボディーの素材に堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用。接眼レンズの接続には、着脱が容易で、確実に接続できるロック付きバヨネットマウント1型を採用。
【窒素ガスを充填した防水仕様】
ボディーにOリングやパッキンなどを使用した防水対策を施し、高い気密性を実現。内部には窒素ガスを充填し、急激な温度変化などによるレンズの曇りや結露を防ぎます。
【フィールドスコープに装着したまま観察可能なステイオンケース(別売)】
フィールドスコープを保護するケース。装着したまま観察でき、デジスコーピング用アダプターやブラケットを接続することができます。

仕様
最短合焦距離(m):約5
寸法(mm)
フィルターアタッチメント:86(P=1.0)
色
ブラック
質量(g)
約1650(※キャップ非装着時)
対物レンズ有効径(mm)
82
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
325×124×103(※キャップ非装着時)
注意
※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても内部光学系に影響のない防水設計(水中では使用できません)。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする