日栄インテック
エンビレスシリーズ SU立バンドBN付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02559589
品番
101300102900130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
電気亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
114.3
ボルトナット寸法
M8×25
呼び径(Su)
100
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。