日栄インテック
耐熱100シリーズ ステンレスSU立バンドBN付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
22.22
15.88
¥9,998
22.22
¥9,998
28.58
¥11,980
34
¥12,980
42.7
¥13,980
48.6
¥14,980
60.5
¥15,980
76.3
¥17,980
89.1
¥19,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02559747
品番
101300102950250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
適合配管径(Φmm)
22.22
ボルトナット寸法
M6×25
材質
ステンレス
呼び径(Su)
20
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。