アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの ディスプレイ用テーブル
木製角柱ステージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02561119
品番
61-809-78-1
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥29,040
販売価格(税別)
¥
26,400
バスケットに入れる
天板が25cm角のコンパクトサイズ。商品ディスプレー台として等、幅広い用途でご利用いただけます。
仕様
●素材:木製、強化コート紙貼り、天板/メラミン化粧板●サイズ:幅25×奥行25×高さ90cm●重量:8g●耐荷重:10kg●アジャスター付き(アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません)●角を落としています。●【ご注意】●▼トラック停車地点(車上)でのお渡しとなります。●▼お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。●▼個人宅、営業所止めは対応いたしかねます。
アズワン品番
67-6577-02