アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP4124L 取手のみ 22110000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02561268
品番
22110000GL802
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥21,322
販売価格(税別)
¥
19,384
バスケットに入れる
TPシリーズでは最大サイズ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1340×503×380●有効内寸(mm):1282×445×358●内容量(L):212●圧縮荷重:27.0kN(2760kgf)
アズワン品番
67-6577-81