ドリル 超硬S 15WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)12.8 注文コード02561992 品番15WHNSB1280-TH
参考基準価格(税別)¥115,340 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はドリル径など32種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)12.8 溝長(mm)235 全長(mm)301 シャンク径(Φmm)13 表面処理THコート 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする