MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S 25WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
7
4
5
7
8
ドリル径(Φmm)
6.5
3.5
4.5
6.5
6.8
7.5
全長(mm)
236
146
178
236
244
266
溝長(mm)
183
98
127
183
191
211
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02562875
品番
25WHNSB0650-SD
参考基準価格(税別)
¥71,570
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
183
全長(mm)
236
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬
表面処理
SDコート