スリムウォークビューアクティ 美脚&美尻レギンス PHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02563989 品番 PH739
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

段階圧力設計(足首21hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも11hPa、太ももの付け根9hPa)、太もも部分にすき間をつくり、スッキリ細見せ美脚[内ももすき間設計]、たるんだお尻を+3.3cm※キュッと持ち上げる[3Dヒップアップ設計]、骨盤サポート+太ももテーピングで腰まわりが安定し、脚はこびがスムーズに[Wムーブアップ設計]、スポーツ時快適素材使用(UVカット・吸汗速乾・ソフトな肌ざわり・ストレッチ素材・消臭繊維使用)、※未着用字と着用時のヒップ下部(太ももからヒップにかけての変曲点)高さを測定した差異平均値。

仕様●サイズ:ヒップサイズ:85〜98cm/身長:150〜165cm●色:ブラック アズワン品番67-6587-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする