アズワン
アズワンの 各種パレット
アズワンの パレット
パレット D4-1111-16 81233100シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02564208
品番
81233100BKRCP
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥13,926
販売価格(税別)
¥
12,660
バスケットに入れる
一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。
平置き仕様推奨。
仕様
●重量:11.7Kg●材質:リサイクルPP●外寸(mm):1100×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg
アズワン品番
67-6588-53