アズワン
アズワンの 各種パレット
アズワンの パレット
パレット D4-1111-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02564217
品番
81217500BKRCE
参考基準価格(税別)
¥23,320
販売価格(税込)
¥25,542
販売価格(税別)
¥
23,220
バスケットに入れる
一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。、平置き使用推奨
仕様
●重量:16Kg●材質:リサイクルPE●外寸(mm):1100×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg
アズワン品番
67-6588-59