パレット D4-1111-2N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●重量:15.9Kg●材質:リサイクルPE●外寸(mm):1100×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg 注文コード02564235 品番81226700BKRCE
参考基準価格(税別)¥23,320 販売価格(税込) ¥25,542
販売価格(税別)
23,220
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。、平置き使用推奨

仕様●重量:15.9Kg●材質:リサイクルPE●外寸(mm):1100×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg アズワン品番67-6588-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする