アズワン
アズワンの 各種パレット
アズワンの パレット
パレット D4-1111-7 PP 81213200シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02564296
品番
81213200BL510
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,862
販売価格(税別)
¥
14,420
バスケットに入れる
一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。
仕様
●重量:8.7Kg●材質:PP●外寸(mm):1100×1100×125●静荷重:2000kg●動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時)
アズワン品番
67-6588-74