アズワン
アズワンの 各種パレット
アズワンの パレット
パレット D4-1112-2 81300800シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02564321
品番
81300800BKRCP
参考基準価格(税別)
¥28,580
販売価格(税込)
¥31,328
販売価格(税別)
¥
28,480
バスケットに入れる
機能的で衛生的なプラスチック製パレット
仕様
●重量:17.8Kg●材質:リサイクルPP●外寸(mm):1200×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg
アズワン品番
67-6588-84