画像準備中

ドリル 超硬S EMSBS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.41 注文コード02564372 品番EMSBS0041-4-TH
参考基準価格(税別)¥14,540 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はドリル径など123種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.41 溝長(mm)2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 首下長(mm)4 材質超硬 表面処理THコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする