日東電工(旧:Permacel)
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
500
注文コード
02564672
品番
9704SX05X500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。
用途
非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。
ヒートシール用耐熱離型に。
食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。
ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。
トラスコ品番
712-7566
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.05
引張強度(N/10mm)
120
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-100~260
テープタイプ
切断にはカッターが必要