ばんじゅう M-3 クリーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02564811 品番20247300CL202
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,681
販売価格(税別)
3,346

表面の凹凸が少ないため、洗浄性や水切れ性に優れており、食品搬送用に適しています。
底面が撓んでも段積みした下の段の内容物に当たらないよう、底面中央部のみ上げ底形状になっています。洗浄性向上のために底面リブの付根を大きなR形状としています。両短辺にラベル剥離リブを設置しています。長側面に398×100の印刷面を設置しています。

仕様●材質:PP●外寸(mm):572×388×138●内寸(mm):535×348×127●有効内寸(mm):531×344×118●内容量(L):23.4 アズワン品番68-4132-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする