パレット D4-811 シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02564881 品番80880100BKRCP
参考基準価格(税別)¥16,720 販売価格(税込) ¥18,282
販売価格(税別)
16,620

機能的で衛生的なプラスチック製パレット
平置き使用推奨

材質リサイクルPP 質量(kg)13.2 外寸(mm)1100×800×150 動荷重(kg)1 静荷重(kg)4 アズワン品番67-6593-25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする