アズワン
アズワンの 各種パレット
アズワンの パレット
パレット D4-812 80885500シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●重量:8.5Kg●材質:PP●外寸(mm):1200×800×144●静荷重:2000kg●動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時)
注文コード
02564890
品番
80885500BL510
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
機能的で衛生的なプラスチック製パレット
仕様
●重量:8.5Kg●材質:PP●外寸(mm):1200×800×144●静荷重:2000kg●動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時)
アズワン品番
67-6593-30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません